{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 20 mm | |
Bevonat | TiSi | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | f8 | |
Fogak száma Z | 4 | |
Spirálszög | 35 fok | |
Spirálszög tulajdonságai | egyenlőtlen | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | 0,3×D szélezésnél; 0,05×D másolómarásnál | |
Szár | DIN 6535 HB, h6 | |
belső hűtés | nem | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Élhossz Lc | 41 mm | |
Vágóél rádiusz R1 | 2 mm | |
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel | 52 mm | |
Nyak ⌀ D1 | 19,5 mm | |
Teljes hossz L | 104 mm | |
Szár ⌀ Ds | 20 mm | |
Előtolás fz szélezéshez INOX-ban > 900 N/mm2 | 0,085 mm | |
Előtolás fz másolómaráshoz INOX-ban > 900 N/mm2 | 0,105 mm | |
Szártűrés | h6 | |
Színes gyűrű | kék | |
Termék fajtája | Tóruszmaró |
Cikkszám | 206353 20/2,0 | |
EAN / GTIN | 4045197540393 | |
Gyártó száma | 206353 20/2,0 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() VHM tóruszmaró HPC DIN 6535 HB 20/2,0 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
37 darabszám azonnal szállítható
282,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható
313,14 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható
282,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Színes gyűrű | kék | kék | kék |
Szabvány | Gyári szabvány | Gyári szabvány | Gyári szabvány |
Vágóél ⌀ DC | 20 | 20 | 20 |
Spirálszög tulajdonságai | egyenlőtlen | egyenlőtlen | egyenlőtlen |
Tűrés névleges ⌀ | f8 | h10 | f8 |
Típus | N | N | N |
Előtolás fz szélezéshez INOX-ban > 900 N/mm2 | 0,085 | 0,111 | 0,111 |