{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 16 mm | |
Bevonat | TiSi | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | f8 | |
Fogak száma Z | 4 | |
Spirálszög | 35 fok | |
Spirálszög tulajdonságai | egyenlőtlen | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | 0,3×D szélezésnél; 0,05×D másolómarásnál | |
Szár | DIN 6535 HB, h6 | |
belső hűtés | nem | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Élhossz Lc | 36 mm | |
Vágóél rádiusz R1 | 4 mm | |
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel | 42 mm | |
Nyak ⌀ D1 | 15,5 mm | |
Teljes hossz L | 92 mm | |
Szár ⌀ Ds | 16 mm | |
Előtolás fz szélezéshez INOX-ban > 900 N/mm2 | 0,065 mm | |
Előtolás fz másolómaráshoz INOX-ban > 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Szártűrés | h6 | |
Színes gyűrű | kék | |
Termék fajtája | Tóruszmaró |
Cikkszám | 206353 16/4,0 | |
EAN / GTIN | 4045197540379 | |
Gyártó száma | 206353 16/4,0 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() VHM tóruszmaró HPC DIN 6535 HB 16/4,0 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható
209,07 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
33 darabszám azonnal szállítható
208,08 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
45 darabszám azonnal szállítható
187,36 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Teljes hossz L | 92 | 92 | 92 |
Szár | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HB, h6 |
Szártűrés | h6 | h6 | h6 |
Spirálszög tulajdonságai | egyenlőtlen | egyenlőtlen | egyenlőtlen |
Tűrés névleges ⌀ | f8 | h10 | f8 |
Vágóél rádiusz R1 | 4 | 4 | 4 |
Termék fajtája | Tóruszmaró | Tóruszmaró | Tóruszmaró |