VHM tóruszmaró HPC DIN 6535 HB 20/4,0 mm

Cikkszám: 206353 20/4,0
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC / R1 (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: f8
  • Fogak száma Z: 4

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Vágóél ⌀ DC 20 mm
    Bevonat TiSi
    Szerszámanyag VHM
    Szabvány Gyári szabvány
    Típus N
    Tűrés névleges ⌀ f8
    Fogak száma Z 4
    Spirálszög 35 fok
    Spirálszög tulajdonságai egyenlőtlen
    Élek felosztása egyenlőtlen
    Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges
    Fogásszélesség ae marási műveletnél 0,3×D szélezésnél; 0,05×D másolómarásnál
    Szár DIN 6535 HB, h6
    belső hűtés nem
    Forgácsolási stratégia HPC
    Élhossz Lc 41 mm
    Vágóél rádiusz R1 4 mm
    Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel 52 mm
    Nyak ⌀ D1 19,5 mm
    Teljes hossz L 104 mm
    Szár ⌀ Ds 20 mm
    Előtolás fz szélezéshez INOX-ban > 900 N/mm2 0,078 mm
    Előtolás fz másolómaráshoz INOX-ban > 900 N/mm2 0,096 mm
    Szártűrés h6
    Színes gyűrű kék
    Termék fajtája Tóruszmaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 206353 20/4,0
    EAN / GTIN 4045197540409
    Gyártó száma 206353 20/4,0

    Alkalmazási táblázat

    Acél < 500 N/mm²
    P
    250
    Acél < 750 N/mm²
    P
    230
    Acél < 900 N/mm²
    P
    200
    Acél < 1100 N/mm²
    P
    180
    Acél < 1400 N/mm²
    P
    170
    TOOLOX 33
    H
    115
    TOOLOX 44
    H
    80
    INOX < 900 N/mm²
    M
    90
    INOX > 900 N/mm²
    M
    80
    Uni
     
    Nedvesen maximum
     
    Nedvesen minimum
     
    Száraz
     
    Levegő
     

    Leírás

    Kivitel:

    Gyári szabvány szerinti gyártási méretek és 35°-os spirál.
    Speciális TiSi bevonat.
    G2,5 kiegyensúlyozási fokkal.

    Figyelem:

    ÚJ GENERÁCIÓ ÉRHETŐ EL!
    Az ajánlott utódtermék a 206348 sz.

    Letöltések és dokumentumok

    Összehasonlítás hasonló termékekkel

    Ez a cikk


    Ajánlások


    VHM tóruszmaró HPC DIN 6535 HB 20/4,0 mm

    VHM tóruszmaró HPC DIN 6535 HB 20/4,0 mm

    érdeklődés szerint
    Raktáron
    11 darabszám azonnal szállítható
    282,80 €
    plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
    érdeklődés szerint
    Raktáron
    8 darabszám azonnal szállítható
    313,14 €
    plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
    érdeklődés szerint
    Utánszállítás
    0 darabszám azonnal szállítható
    282,80 €
    plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
    Fogásszélesség ae marási műveletnél 0,3×D szélezésnél ;0,05×D másolómarásnál 0,3×D szélezésnél ;Teli horony fogásmélység 1×D 0,3×D szélezésnél ;Teli horony fogásmélység 1×D
    Nyak ⌀ D1 19,5 19 19,5
    Szabvány Gyári szabvány Gyári szabvány Gyári szabvány
    Élhossz Lc 41 38 41
    Típus N N N
    Fogak száma Z 4 4 4
    Élek felosztása egyenlőtlen egyenlőtlen egyenlőtlen

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz