{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Master Steel | |
Vágóél ⌀ DC | 14 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Maróprofil | NR | |
Tűrés névleges ⌀ | d11 | |
Fogak száma Z | 5 | |
Spirálszög | 42 fok | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,4 × D oldalazásnál | |
Szár | DIN 6535 HB, h6-tal | |
belső hűtés | nem | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Élhossz Lc | 26 mm | |
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel | 52 mm | |
Nyak ⌀ D1 | 13 mm | |
Teljes hossz L | 99 mm | |
Szár ⌀ Ds | 14 mm | |
Sarokletörés szélessége 45°-nál | 0,7 mm | |
Sarokletörés szöge | 45 fok | |
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Előtolás fz szélezéshez acélban < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Színes gyűrű | zöld | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 205552 14 | |
EAN / GTIN | 4045197958990 | |
Gyártó száma | 205552 14 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Steel SlotMachine VHM nagyoló maró HPC, TiAlN, ⌀ d11 DC: 14mm
érdeklődés szerint
Raktáron
18 darabszám azonnal szállítható
229,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható
200,94 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
73 darabszám azonnal szállítható
136,35 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
55 darabszám azonnal szállítható
184,62 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
142 darabszám azonnal szállítható
102,01 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
26 darabszám azonnal szállítható
162,18 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Fogásszélesség ae marási műveletnél | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,4 × D oldalazásnál | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,15×D oldalazásnál; 0,1×D | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,3 × D oldalazásnál | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,3×D szélezésnél | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,4×D szélezésnél | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,25×D oldalazásnál |
Nyak ⌀ D1 | 13 mm | 13 mm | 13,6 mm | 13,6 mm | 13,5 mm | 13,6 mm |
Teljes hossz L | 99 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 99 mm |
belső hűtés | nem | nem | nem | nem | nem | nem |
Spirálszög | 42 fok | 45 fok | 35 fok | 45 fok | 45 fok | 38 fok |
Fogak száma Z | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | Vízszintes, ferde és függőleges | Vízszintes, ferde és függőleges | Vízszintes, ferde és függőleges | Vízszintes, ferde és függőleges | Vízszintes, ferde és függőleges |