{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Típus | H | |
Spirálszög tulajdonságai | egyenlőtlen | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,15×D oldalazásnál; 0,1×D | |
belső hűtés | nem | |
Forgácsolási stratégia | MTC; TPC | |
Színes gyűrű | piros | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 202977 14 | |
EAN / GTIN | 4045197431400 | |
Gyártó száma | 202977 14 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
VHM nagyoló maró MTC / TPC 14 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható
200,94 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
50 darabszám azonnal szállítható
136,35 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
46 darabszám azonnal szállítható
184,62 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
153 darabszám azonnal szállítható
102,01 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
18 darabszám azonnal szállítható
162,18 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható
229,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Fogásszélesség ae marási műveletnél | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,15×D oldalazásnál; 0,1×D | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,3 × D oldalazásnál | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,3×D szélezésnél | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,4×D szélezésnél | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,25×D oldalazásnál | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,4 × D oldalazásnál |
Nyak ⌀ D1 | 13,6 mm | 13,6 mm | 13,5 mm | 13,6 mm | 13 mm | |
Teljes hossz L | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 99 mm | 99 mm | |
belső hűtés | nem | nem | nem | nem | nem | nem |
Spirálszög | 35 fok | 45 fok | 45 fok | 38 fok | 42 fok | |
Fogak száma Z | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | Vízszintes, ferde és függőleges | Vízszintes, ferde és függőleges | Vízszintes, ferde és függőleges | Vízszintes, ferde és függőleges |