{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Master Inox | |
Vágóél ⌀ DC | 8 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | DIN 6527 | |
Maróprofil | NR | |
Tűrés névleges ⌀ | d11 | |
Fogak száma Z | 4 | |
Spirálszög | 40 fok | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,5×D szélezésnél | |
Szár | DIN 6535 HB, h6 | |
belső hűtés | nem | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Élhossz Lc | 12 mm | |
Teljes hossz L | 58 mm | |
Szár ⌀ Ds | 8 mm | |
Sarokletörés szélessége 45°-nál | 0,2 mm | |
Sarokletörés szöge | 45 fok | |
Előtolás fz horonymaráshoz INOX-ban > 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Előtolás fz szélezéshez INOX-ban > 900 N/mm2 | 0,035 mm | |
Színes gyűrű | kék | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 205448 8 | |
EAN / GTIN | 4062406275501 | |
Gyártó száma | 205448 8 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master INOX M SlotMachine VHM nagyoló maró HPC 8 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
110 darabszám azonnal szállítható
95,27 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
58 darabszám azonnal szállítható
55,95 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 154 darabszám azonnal szállítható
46,76 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bevonat | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | Teli horony fogásmélység 1×D ;0,5×D szélezésnél | Teli horony fogásmélység 1×D ;0,5×D szélezésnél | Teli horony fogásmélység 1×D ;0,5×D szélezésnél |
Vágóél ⌀ DC | 8 | 8 | 8 |
Szerszámanyag | VHM | VHM | VHM |
Tűrés névleges ⌀ | d11 | d11 | d11 |
Forgácsolási stratégia | HPC | HPC | HPC |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | Vízszintes, ferde és függőleges | Vízszintes, ferde és függőleges |