{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Master Inox | |
Vágóél ⌀ DC | 12 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | DIN 6527 | |
Maróprofil | NR | |
Tűrés névleges ⌀ | d11 | |
Fogak száma Z | 5 | |
Spirálszög | 40 fok | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,5×D szélezésnél | |
Szár | DIN 6535 HB, h6 | |
belső hűtés | nem | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Élhossz Lc | 16 mm | |
Teljes hossz L | 73 mm | |
Szár ⌀ Ds | 12 mm | |
Sarokletörés szélessége 45°-nál | 0,25 mm | |
Sarokletörés szöge | 45 fok | |
Előtolás fz horonymaráshoz INOX-ban > 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Előtolás fz szélezéshez INOX-ban > 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Színes gyűrű | kék | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 205448 12 | |
EAN / GTIN | 4062406276027 | |
Gyártó száma | 205448 12 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master INOX M SlotMachine VHM nagyoló maró HPC 12 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
70 darabszám azonnal szállítható
132,09 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
99 darabszám azonnal szállítható
82,01 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
169 darabszám azonnal szállítható
125,46 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
369 darabszám azonnal szállítható
71,10 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Sarokletörés szöge | 45 | 45 | 45 | 45 |
Teljes hossz L | 73 | 73 | 73 | 73 |
belső hűtés | nem | nem | nem | nem |
Fogak száma Z | 5 | 4 | 4 | 4 |
Forgácsolási stratégia | HPC | HPC | MTC | HPC |
Sarokletörés szélessége 45°-nál | 0,25 | 0,5 | 0,25 | 0,6 |
Szár ⌀ Ds | 12 | 12 | 12 | 12 |