{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Pro Steel | |
Vágóél ⌀ DC | 8 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | DIN 6527 | |
Maróprofil | HR | |
Tűrés névleges ⌀ | d11 | |
Fogak száma Z | 4 | |
Spirálszög | 45 fok | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,5×D szélezésnél | |
Szár | DIN 6535 HB, h6 | |
belső hűtés | nem | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Élhossz Lc | 12 mm | |
Teljes hossz L | 58 mm | |
Szár ⌀ Ds | 8 mm | |
Sarokletörés szélessége 45°-nál | 0,4 mm | |
Sarokletörés szöge | 45 fok | |
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Előtolás fz szélezéshez acélban < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Színes gyűrű | zöld | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 205704 8 | |
EAN / GTIN | 4062406262082 | |
Gyártó száma | 205704 8 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Steel VHM nagyoló maró HPC 8 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
1 098 darabszám azonnal szállítható
46,76 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
160 darabszám azonnal szállítható
55,49 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
408 darabszám azonnal szállítható
35,05 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
2 656 darabszám azonnal szállítható
30,10 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
335 darabszám azonnal szállítható
47,74 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
105 darabszám azonnal szállítható
87,92 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bevonat | TiAlN | TiAlN | TiXSi | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Sarokletörés szöge | 45 fok | 45 fok | 45 fok | 45 fok | 45 fok | 45 fok |
Vágóél ⌀ DC | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Élhossz Lc | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Szerszámanyag | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Spirálszög | 45 fok | 38 fok | 38 fok | 38 fok | 38 fok | 42 fok |
Tűrés névleges ⌀ | d11 | f8 | f8 | 0 / −0,03 | f8 | d11 |