VHM nagyoló maró, rövid HPC 8 mm

Cikkszám: 205486 8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
33 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ d11 DC (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: DIN 6527
  • Maróprofil: HR
  • Tűrés névleges ⌀: d11
  • Fogak száma Z: 4

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 8 mm
Bevonat TiAlN
Szerszámanyag VHM
Szabvány DIN 6527
Maróprofil HR
Tűrés névleges ⌀ d11
Fogak száma Z 4
Spirálszög 20 fok
Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges
Fogásszélesség ae marási műveletnél Teli horony fogásmélység 1×D; 0,5×D szélezésnél
Szár DIN 6535 HB, h6
belső hűtés nem
Forgácsolási stratégia HPC
Élhossz Lc 12 mm
Teljes hossz L 58 mm
Szár ⌀ Ds 8 mm
Sarokletörés szélessége 45°-nál 0,4 mm
Sarokletörés szöge 45 fok
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 900 N/mm2 0,04 mm
Előtolás fz szélezéshez acélban < 900 N/mm2 0,045 mm
Színes gyűrű Nincs
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 205486 8
EAN / GTIN 4045197555281
Gyártó száma 205486 8

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
N
270
Alu > 10% Si
N
190
Acél < 500 N/mm²
P
115
Acél < 750 N/mm²
P
100
Acél < 900 N/mm²
P
95
Acél < 1100 N/mm²
P
65
Acél < 1400 N/mm²
P
55
INOX < 900 N/mm²
M
55
GG(G)
K
85
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

A méretek hasonlóak, mint a DIN 6527.
Nagy előtolási sebességekhez, nagyon nagy forgácsolási teljesítményhez.
20°-os spirállal.

Figyelem:

ÚJ GENERÁCIÓ ÉRHETŐ EL!
Az ajánlott utódtermék a 205704 sz.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


VHM nagyoló maró, rövid HPC 8 mm

VHM nagyoló maró, rövid HPC 8 mm

érdeklődés szerint
Raktáron
33 darabszám azonnal szállítható
55,95 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
246 darabszám azonnal szállítható
24,38 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható
19,49 €
6,00 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
134 darabszám azonnal szállítható
28,76 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
205 darabszám azonnal szállítható
28,56 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Bevonat TiAlN AlCrN bevonat nélkül AlCrN AlCrN
Sarokletörés szöge 45 fok 45 fok 45 fok 45 fok 45 fok
Fogásszélesség ae marási műveletnél Teli horony fogásmélység 1×D; 0,5×D szélezésnél Teli horony fogásmélység 1×D; 0,3 × D oldalazásnál Teli horony fogásmélység 1×D; 0,5 × D szélezésnél Teli horony fogásmélység 1×D; 0,3 × D oldalazásnál Teli horony fogásmélység 1×D; 0,5 × D oldalazásnál
Szabvány DIN 6527 DIN 6527 DIN 6527 DIN 6527 DIN 6527
Szár DIN 6535 HB, h6 DIN 6535 HB, h6 DIN 6535 HB, h6-tal DIN 6535 HB, h6-tal DIN 6535 HB, h6-tal
Tűrés névleges ⌀ d11 e8 e8 e8 e8
Termék fajtája Sarokmaró Sarokmaró Sarokmaró Sarokmaró Sarokmaró

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz