{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 8 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | DIN 6527 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | e8 | |
Fogak száma Z | 3 | |
Spirálszög | 45 fok | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,5 × D szélezésnél | |
Szár | DIN 6535 HB, h6-tal | |
belső hűtés | nem | |
Élhossz Lc | 12 mm | |
Teljes hossz L | 58 mm | |
Szár ⌀ Ds | 8 mm | |
Száralak | HB | |
Sarokletörés szélessége 45°-nál | 0,2 mm | |
Sarokletörés szöge | 45 fok | |
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 750 N/mm2 | 0,05 mm | |
Előtolás fz szélezéshez acélban < 750 N/mm2 | 0,08 mm | |
Színes gyűrű | nincs | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 202298 8 | |
EAN / GTIN | 4045197866684 | |
Gyártó száma | 202298 8 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
VHM maró, bevonat nélkül, ⌀ e8 DC: 8mm
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható
6,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
213 darabszám azonnal szállítható
55,95 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
224 darabszám azonnal szállítható
24,38 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
140 darabszám azonnal szállítható
28,76 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
189 darabszám azonnal szállítható
28,56 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bevonat | bevonat nélkül | TiAlN | AlCrN | AlCrN | AlCrN |
Sarokletörés szöge | 45 fok | 45 fok | 45 fok | 45 fok | 45 fok |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,5 × D szélezésnél | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,5×D szélezésnél | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,3 × D oldalazásnál | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,3 × D oldalazásnál | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,5 × D oldalazásnál |
Szabvány | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Szár | DIN 6535 HB, h6-tal | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HB, h6-tal | DIN 6535 HB, h6-tal | |
Tűrés névleges ⌀ | e8 | d11 | e8 | e8 | e8 |
Termék fajtája | Sarokmaró | Sarokmaró | Sarokmaró | Sarokmaró | Sarokmaró |