{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Master Steel | |
Vágóél ⌀ DC | 10 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | f8 | |
Fogak száma Z | 7 | |
Spirálszög | 45 fok | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
Fogásvételi irány | Vízszintes | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | 0,1 × D oldalazásnál | |
Szár | DIN 6535 HA, h6-tal | |
Kiegyensúlyozási fok szárral | G 2,5 HA-val | |
belső hűtés | nem | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Élhossz Lc | 30 mm | |
Teljes hossz L | 80 mm | |
Szár ⌀ Ds | 10 mm | |
Sarokletörés szöge | 90 fok | |
Előtolás fz szélezéshez acélban < 900 N/mm2 | 0,081 mm | |
Színes gyűrű | zöld | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 204015 10 | |
EAN / GTIN | 4045197954510 | |
Gyártó száma | 204015 10 |