{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Master Alu | |
Vágóél ⌀ DC | 10 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Típus | W | |
Tűrés névleges ⌀ | h6 | |
Fogak száma Z | 5 | |
Spirálszög | 38 fok | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
Fogásvételi irány | Vízszintes | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | 0,1 × D oldalazásnál | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
Kiegyensúlyozási fok szárral | G 2,5 HA-val | |
belső hűtés | nem | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Élhossz Lc | 30 mm | |
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel | 35 mm | |
Nyak ⌀ D1 | 9,5 mm | |
Teljes hossz L | 80 mm | |
Szár ⌀ Ds | 10 mm | |
Sarokletörés szöge | 90 fok | |
Előtolás fz szélezéshez rövid forgácsú alumíniumban | 0,065 mm | |
Színes gyűrű | sárga | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 203207 10 | |
EAN / GTIN | 4062406565879 | |
Gyártó száma | 203207 10 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Master Alu VHM HPC maró HPC, bevonat nélkül, ⌀ e8 DC: 10mm
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
104,04 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
97 darabszám azonnal szállítható
113,22 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
95 darabszám azonnal szállítható
55,95 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
143 darabszám azonnal szállítható
117,30 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Sarokletörés szöge | 90 fok | 90 fok | 90 fok | 90 fok |
Színes gyűrű | sárga | zöld | Nincs | sárga |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HA, h6-tal | DIN 6535 HA, h6-tal | DIN 6535 HA, h6 |
Vágóél ⌀ DC | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Spirálszög | 38 fok | 45 fok | 45 fok | 38 fok |
Típus | W | N | N | W |
Fogak száma Z | 5 | 7 | 6 | 5 |