GARANT Master Alu PickPocket VHM tóruszmaró HPC 4/0,5 mm

Cikkszám: 206255 4/0,5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
31 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ e8 DC/ R1 (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: DIN 6527
  • Típus: W
  • Tűrés névleges ⌀: e8
  • Fogak száma Z: 3

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat Master Alu
    Vágóél ⌀ DC 4 mm
    Bevonat DLC
    Szerszámanyag VHM
    Szabvány DIN 6527
    Típus W
    Tűrés névleges ⌀ e8
    Fogak száma Z 3
    Spirálszög 42 fok
    Spirálszög tulajdonságai egyenlőtlen
    Élek felosztása egyenlőtlen
    Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges
    Fogásszélesség ae marási műveletnél 0,5×D oldalazásnál; 0,5 × D oldalazásnál
    Szár DIN 6535 HA, h6-tal
    Kiegyensúlyozási fok szárral G 2,5 HA-val
    belső hűtés nem
    Forgácsolási stratégia HPC
    Élhossz Lc 8 mm
    Vágóél rádiusz R1 0,5 mm
    Teljes hossz L 57 mm
    Szár ⌀ Ds 6 mm
    Előtolás fz szélezéshez rövid forgácsú alumíniumban 0,06 mm
    Előtolás fz másolómaráshoz rövid forgácsú alumíniumban 0,07 mm
    Szártűrés h6
    Színes gyűrű sárga
    Termék fajtája Tóruszmaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 206255 4/0,5
    EAN / GTIN 4067263243434
    Gyártó száma 206255 4/0,5

    Alkalmazási táblázat

    Alu műanyagok
    N
    550
    Alu (rövid forgácsú)
    N
    500
    Alu > 10% Si
    N
    450
    PMMA Akril
    N
    200
    PE-HD
    N
    160
    PA 66
    N
    200
    PEEK
    N
    150
    PF 31
    N
    130
    PVDF GF20
    N
    180
    POM GF25
    N
    160
    PA 66 GF30
    N
    150
    PEEK GF30
    N
    130
    PTFE CF25
    N
    160
    Honeycomb szendvics
    N
    300
    Cu
    N
    160
    CuZn
    N
    200
    Nedvesen maximum
     
    Nedvesen minimum
     
    Száraz
     
    Levegő
     

    Leírás

    Kivitel:

    Élhossz DIN 6527 szerint.
    Minden méret DIN szerint.
    Tűrés: Vágóél rádiusz R1 = ± 0,01 mm.

    Felhasználás:

    Speciálisan nagysebességű megmunkáláshoz a forma- és szerszámgyártásban másolómaráshoz.

    Letöltések és dokumentumok

    Ugyanabból a sorozatból "Master Alu" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz