{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Master Alu | |
Vágóél ⌀ DC | 16 mm | |
Bevonat | DLC | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | DIN 6527 | |
Típus | W | |
Tűrés névleges ⌀ | e8 | |
Fogak száma Z | 3 | |
Spirálszög | 42 fok | |
Spirálszög tulajdonságai | egyenlőtlen | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | 0,5×D oldalazásnál; 0,5 × D oldalazásnál | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
Kiegyensúlyozási fok szárral | G 2,5 HA-val | |
belső hűtés | nem | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Élhossz Lc | 31 mm | |
Vágóél rádiusz R1 | 1 mm | |
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel | 42 mm | |
Nyak ⌀ D1 | 15,8 mm | |
Teljes hossz L | 92 mm | |
Szár ⌀ Ds | 16 mm | |
Előtolás fz szélezéshez rövid forgácsú alumíniumban | 0,18 mm | |
Előtolás fz másolómaráshoz rövid forgácsú alumíniumban | 0,2 mm | |
Szártűrés | h6 | |
Színes gyűrű | sárga | |
Termék fajtája | Tóruszmaró |
Cikkszám | 206255 16/1,0 | |
EAN / GTIN | 4062406156299 | |
Gyártó száma | 206255 16/1,0 |