GARANT Master Alu VHM maró HPC 8 mm

Cikkszám: 203205 8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 0,01 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
100 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ h6 DC (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Típus: W
  • Tűrés névleges ⌀: h6
  • Fogak száma Z: 5

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat Master Alu
    Vágóél ⌀ DC 8 mm
    Bevonat DLC
    Szerszámanyag VHM
    Szabvány Gyári szabvány
    Típus W
    Tűrés névleges ⌀ h6
    Fogak száma Z 5
    Spirálszög 38 fok
    Élek felosztása egyenlőtlen
    Fogásvételi irány Vízszintes
    Fogásszélesség ae marási műveletnél 0,05×D szélezésnél
    Szár DIN 6535 HA, h6
    Kiegyensúlyozási fok szárral G 2,5 HA-val
    belső hűtés nem
    Forgácsolási stratégia HPC
    Élhossz Lc 40 mm
    Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel 48 mm
    Nyak ⌀ D1 7,8 mm
    Teljes hossz L 80 mm
    Szár ⌀ Ds 8 mm
    Sarokletörés szöge 90 fok
    Előtolás fz szélezéshez rövid forgácsú alumíniumban 0,04 mm
    Színes gyűrű sárga
    Termék fajtája Sarokmaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 203205 8
    EAN / GTIN 4062406119980
    Gyártó száma 203205 8

    Alkalmazási táblázat

    Alu
    N
    500
    Alu (rövid forgácsú)
    N
    450
    Alu > 10% Si
    N
    400
    PMMA Akril
    N
    180
    PE-HD
    N
    140
    PA 66
    N
    180
    PEEK
    N
    130
    PF 31
    N
    110
    PVDF GF20
    N
    160
    POM GF25
    N
    140
    PA 66 GF30
    N
    140
    PEEK GF30
    N
    120
    PTFE CF25
    N
    140
    Honeycomb szendvics
    N
    260
    Cu
    N
    140
    CuZn
    N
    120
    Nedvesen maximum
     
    Nedvesen minimum
     
    Száraz
     
    Levegő
     

    Leírás

    Kivitel:

    Simító műveletekhez.
    Speciális geometria az optimális forgácselvezetéshez.
    Nagy saját stabilitás és nyugodt járás az egyenlőtlen osztásnak köszönhetően.
    Palástmaráshoz simító műveletként.

    Figyelem:

    A bevonat nélküli kivitelt a 203209 számmal rendelje meg.

    Letöltések és dokumentumok

    Ugyanabból a sorozatból "Master Alu" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz