{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Serie | Master Steel | |
Vágóél ⌀ DC | 1 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Norm | Gyári szabvány | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | e8 | |
Fogak száma Z | 3 | |
Spirálszög | 30 fok | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,5×D szélezésnél | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
belső hűtés | nem | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Élhossz Lc | 2 mm | |
Teljes hossz L | 38 mm | |
Szár ⌀ Ds | 3 mm | |
Sarokletörés szöge | 90 fok | |
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 900 N/mm2 | 0,005 mm | |
Előtolás fz szélezéshez acélban < 900 N/mm2 | 0,006 mm | |
Színes gyűrű | zöld | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 202289 1 | |
EAN / GTIN | 4062406271053 | |
Gyártó száma | 202289 1 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Steel VHM mini-maró HPC 1 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
313 darabszám azonnal szállítható
21,93 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
958 darabszám azonnal szállítható
16,31 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bevonat | TiAlN | TiAlN |
Norm | Gyári szabvány | Gyári szabvány |
Vágóél ⌀ DC | 1 | 1 |
Szerszámanyag | VHM | VHM |
Spirálszög | 30 | 30 |
Előtolás fz szélezéshez acélban < 900 N/mm2 | 0,006 | 0,006 |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | Vízszintes, ferde és függőleges |