GARANT Master Steel VHM mini-maró HPC 12 mm

Cikkszám: 202289 12
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
96 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ e8 DC (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: e8
  • Fogak száma Z: 3

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Ajánlat

    Állítsa be árelőnnyel

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat Master Steel
    Vágóél ⌀ DC 12 mm
    Bevonat TiAlN
    Szerszámanyag VHM
    Szabvány Gyári szabvány
    Típus N
    Tűrés névleges ⌀ e8
    Fogak száma Z 3
    Spirálszög 30 fok
    Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges
    Fogásszélesség ae marási műveletnél Teli horony fogásmélység 1×D; 0,5×D szélezésnél
    Szár DIN 6535 HA, h6
    belső hűtés nem
    Forgácsolási stratégia HPC
    Élhossz Lc 16 mm
    Teljes hossz L 73 mm
    Szár ⌀ Ds 12 mm
    Sarokletörés szöge 90 fok
    Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 900 N/mm2 0,06 mm
    Előtolás fz szélezéshez acélban < 900 N/mm2 0,07 mm
    Színes gyűrű zöld
    Termék fajtája Sarokmaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 202289 12
    EAN / GTIN 4062406271237
    Gyártó száma 202289 12

    Alkalmazási táblázat

    Alu (rövid forgácsú)
    N
    290
    Alu > 10% Si
    N
    240
    Acél < 500 N/mm²
    P
    140
    Acél < 750 N/mm²
    P
    120
    Acél < 900 N/mm²
    P
    100
    Acél < 1100 N/mm²
    P
    70
    Acél < 1400 N/mm²
    P
    50
    INOX < 900 N/mm²
    M
    90
    INOX > 900 N/mm²
    M
    70
    Ti > 850 N/mm²
    S
    40
    GG(G)
    K
    85
    Uni
     
    Nedvesen maximum
     
    Nedvesen minimum
     
    Száraz
     
    Levegő
     

    Leírás

    Kivitel:

    Extra rövid vágóél a maximális stabilitás érdekében. Szárhossz DIN szerint a szerszám jobb megtámasztásához a befogóban. Ez jelentősen növeli a szerszám élettartamát.
    Takarítsa meg az utánköszörülés költségeit: Mivel kedvezőbb a VHM mini-marót a kopási határig használni, mint utánköszörülni.
    Univerzális megmunkálásra szolgáló szerszám.

    Figyelem:

    A HB és HE alak a HA kivitellel azonos áron szállítható.
    HB alak: a 202291 számmal rendelje meg.

    Letöltések és dokumentumok

    Ugyanabból a sorozatból "Master Steel" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz