Leírás:
Alkalmazás:
Kis erővel történő alkalmazás olyan nyomatékokhoz, amelyek általában a nyomatékos csavarhúzók tartományába esnek
Z. Pl. modulrögzítés napelemes rendszerekhez, szerszámtartók stb, ahol a nyomatékok túl magasak a klasszikus nyomatékcsavarhúzókhoz
Kialakítás:
Nyomatékkulcs sorozat 8 fixen előre beállított modellel sorozatgyártáshoz
Vezérelt jobbos meghúzáshoz
A DIN EN ISO 6789-2 szerinti kioldási pontosság: 2017 II. típus E osztály (+/- 6 %)
Könnyű és robusztus - a ház kiváló minőségű alumíniumötvözetből készült
A DIN EN ISO 6789-2:2017 szabvány szerinti vizsgálati tanúsítvánnyal, amely a DAkkS házon belüli laboratóriumán keresztül visszavezethető a nemzeti szabványra
Speciális tartományok kérésre.
Jellemző:
- Távolság ház - négyzetes középpont: 62,5 mm
- Hajtás típusa/hajtás: Egyetlen négyzet alakú merev
- négyszöghajtás [metrikus]: 6,3 mm
- Hajtómű négyzet [inch]: 1/4″
- Meghúzási irány: Jobbra
- Kioldó mechanizmus: Rövid löketű kioldó
- Nyomatéktartomány (min./max.) [Nm]: - / 7 Nm
- Alkalmazási tartomány:
- Összeszerelés
- Soros összeszerelés
- Feldolgozás
- Fix beállítási érték: 7 Nm
- Teljes szélesség [mm]: 125 mm
- Teljes magasság [mm]: 22 mm
- Teljes hossz [mm]: 100 mm
- Anyag: Alumínium ötvözet
- Precíziós: +/- 6 %
- Biztosító Kimeneti négyzet: Golyós zár
- Skála típusa: nélkül
- 1000 V szigetelt: nincs
- Fix beállítás: igen
- REACH-regisztráció elérhető: nincs
- VDE tanúsítás: nincs
- Célcsoportok:
- Autóipar
- Elektronikai ipar
- Finommechanika
- Katonai ipar
- Energetika
- Gépgyártás
- Vezérlőszekrény-építés