{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
⌀ | 275 mm | |
Vastagság | 2,5 mm | |
Szerszámanyag | HSS | |
Furat ⌀ | 40 mm | |
Fogak száma Z | 110 | |
Osztás t | 8 mm | |
Menesztőfuratok száma | 2; 4 | |
Menesztő furat ⌀ | 8; 12 mm | |
Menesztőfurat osztókör | 55; 64 mm | |
Hozzávaló körfűrész gépek gyártmánya | Eisele; Trennjäger | |
belső hűtés | nem | |
Termék fajtája | Körfűrész lap |
Cikkszám | 177400 275X2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197245205 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Körfűrész lap durva, ⌀×vastagság: 275X2,5mm
érdeklődés szerint
Raktáron
25 darabszám azonnal szállítható
146,37 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
19 darabszám azonnal szállítható
95,06 €
47,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
38 darabszám azonnal szállítható
88,43 €
65,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható
86,29 €
63,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Furat ⌀ | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Hozzávaló körfűrész gépek gyártmánya | Eisele; Trennjäger | Eisele | Eisele; Trennjäger | Eisele |
Szerszámanyag | HSS | HSS | HSS | HSS |
Osztás t | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Termék fajtája | Körfűrész lap | Körfűrész lap | Körfűrész lap | Körfűrész lap |
Menesztőfuratok száma | 2; 4 | 2; 4 | 2; 4 | 2; 4 |
Menesztőfurat osztókör | 55; 64 mm | 55; 64 mm | 55; 64 mm | 55; 64 mm |