{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
⌀ | 300 mm | |
Vastagság | 2,5 mm | |
Szerszámanyag | HSS | |
Furat ⌀ | 40 mm | |
Fogak száma Z | 120 | |
Osztás t | 8 mm | |
Menesztőfuratok száma | 2; 4 | |
Menesztő furat ⌀ | 8; 12 mm | |
Menesztőfurat osztókör | 55; 64 mm | |
Hozzávaló körfűrész gépek gyártmánya | Eisele | |
belső hűtés | nem | |
Termék fajtája | Körfűrész lap |
Cikkszám | 177400 300X2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197245212 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Körfűrész lap durva, ⌀×vastagság: 300X2,5mm
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható
212,16 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
128,83 €
94,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Hozzávaló körfűrész gépek gyártmánya | Eisele | Eisele |
Szerszámanyag | HSS | HSS |
Vastagság | 2,5 mm | 2,5 mm |
Osztás t | 8 mm | 8 mm |
Fogak száma Z | 120 | 120 |
Menesztőfuratok száma | 2; 4 | 2; 4 |
Menesztő furat ⌀ | 8; 12 mm | 8; 12 mm |