{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
⌀ | 315 mm | |
Vastagság | 3 mm | |
Szerszámanyag | HSS | |
Furat ⌀ | 40 mm | |
Fogak száma Z | 100 | |
Osztás t | 10 mm | |
Menesztőfuratok száma | 2; 4 | |
Menesztő furat ⌀ | 8; 12 mm | |
Menesztőfurat osztókör | 55; 64 mm | |
Hozzávaló körfűrész gépek gyártmánya | Eisele | |
Alkalmas anyagok | Fém | |
belső hűtés | nem | |
Termék fajtája | Körfűrész lap |
Cikkszám | 177400 315X3 | |
EAN / GTIN | 4045197245236 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Körfűrész lap durva, ⌀×vastagság: 315X3mm
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
285,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható
168,81 €
124,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
⌀ | 315 mm | 315 mm |
belső hűtés | nem | nem |
Szerszámanyag | HSS | HSS |
Osztás t | 10 mm | 10 mm |
Fogak száma Z | 100 | 100 |
Menesztőfuratok száma | 2; 4 | 2; 4 |
Menesztőfurat osztókör | 55; 64 mm | 55; 64 mm |