{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
⌀ | 400 mm | |
Vastagság | 3,5 mm | |
Szerszámanyag | HSS | |
Furat ⌀ | 40 mm | |
Fogak száma Z | 100 | |
Osztás t | 12 mm | |
Menesztőfuratok száma | 2 | |
Menesztő furat ⌀ | 11 mm | |
Menesztőfurat osztókör | 65 mm | |
Hozzávaló körfűrész gépek gyártmánya | Eisele | |
belső hűtés | nem | |
Termék fajtája | Körfűrész lap |
Cikkszám | 177400 400X3,5 | |
EAN / GTIN | 4045197245274 |