{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
⌀ | 275 mm | |
Vastagság | 2 mm | |
Szerszámanyag | HSS | |
Furat ⌀ | 40 mm | |
Fogak száma Z | 110 | |
Osztás t | 8 mm | |
Menesztőfuratok száma | 2; 4 | |
Menesztő furat ⌀ | 8; 12 mm | |
Menesztőfurat osztókör | 55; 64 mm | |
Hozzávaló körfűrész gépek gyártmánya | Eisele | |
belső hűtés | nem | |
Termék fajtája | Körfűrész lap |
Cikkszám | 177450 275X2 | |
EAN / GTIN | 4045197095626 | |
Gyártó száma | 177450 275X2 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Körfűrész lap durva 275X2 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
25 darabszám azonnal szállítható
95,06 €
47,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
164 darabszám azonnal szállítható
95,06 €
38,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
⌀ | 275 | 275 |
Szerszámanyag | HSS | HSS |
Vastagság | 2 | 2 |
Osztás t | 8 | 4 |
Fogak száma Z | 110 | 220 |
Termék fajtája | Körfűrész lap | Körfűrész lap |
Menesztőfuratok száma | 2; 4 | 2; 4 |