{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
⌀ | 225 mm | |
Vastagság | 2 mm | |
Szerszámanyag | HSS | |
Furat ⌀ | 40 mm | |
Fogak száma Z | 90 | |
Osztás t | 8 mm | |
Menesztőfuratok száma | 2 | |
Menesztő furat ⌀ | 8 mm | |
Menesztőfurat osztókör | 55 mm | |
Hozzávaló körfűrész gépek gyártmánya | Eisele | |
Alkalmas anyagok | Fém | |
belső hűtés | nem | |
Termék fajtája | Körfűrész lap |
Cikkszám | 177450 225X2 | |
EAN / GTIN | 4045197700605 | |
Gyártó száma | 177450 225X2 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Körfűrész lap durva, ⌀×vastagság: 225X2mm
érdeklődés szerint
Raktáron
26 darabszám azonnal szállítható
68,95 €
27,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható
70,07 €
51,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
belső hűtés | nem | nem |
Hozzávaló körfűrész gépek gyártmánya | Eisele | Eisele |
Fogak száma Z | 90 | 90 |
Termék fajtája | Körfűrész lap | Körfűrész lap |
Menesztőfuratok száma | 2 | 2; 4 |
Menesztő furat ⌀ | 8 mm | 8; 12 mm |
Menesztőfurat osztókör | 55 mm | 55; 64 mm |