{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
⌀ | 250 mm | |
Vastagság | 2 mm | |
Szerszámanyag | HSS | |
Furat ⌀ | 40 mm | |
Fogak száma Z | 100 | |
Osztás t | 8 mm | |
Menesztőfuratok száma | 2; 4 | |
Menesztő furat ⌀ | 8; 12 mm | |
Menesztőfurat osztókör | 55; 64 mm | |
Hozzávaló körfűrész gépek gyártmánya | Eisele | |
Alkalmas anyagok | Fém | |
belső hűtés | nem | |
Termék fajtája | Körfűrész lap |
Cikkszám | 177450 250X2 | |
EAN / GTIN | 4045197700629 | |
Gyártó száma | 177450 250X2 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Körfűrész lap durva, ⌀×vastagság: 250X2mm
érdeklődés szerint
Raktáron
31 darabszám azonnal szállítható
73,24 €
30,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
55 darabszám azonnal szállítható
78,64 €
57,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
⌀ | 250 mm | 250 mm |
Hozzávaló körfűrész gépek gyártmánya | Eisele | Eisele |
Vastagság | 2 mm | 2 mm |
Osztás t | 8 mm | 8 mm |
Fogak száma Z | 100 | 100 |
Menesztőfuratok száma | 2; 4 | 2; 4 |
Menesztő furat ⌀ | 8; 12 mm | 8; 12 mm |