{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
⌀ | 225 mm | |
Vastagság | 2 mm | |
Szerszámanyag | HSS | |
Furat ⌀ | 32 mm | |
Fogak száma Z | 120 | |
Osztás t | 6 mm | |
Menesztőfuratok száma | 2 | |
Menesztő furat ⌀ | 8 mm | |
Menesztőfurat osztókör | 45 mm | |
Hozzávaló körfűrész gépek gyártmánya | Eisele | |
belső hűtés | nem | |
Termék fajtája | Körfűrész lap |
Cikkszám | 177250 225X2/K | |
EAN / GTIN | 4045197095480 | |
Gyártó száma | 177250 225X2/K |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Körfűrész lap közepes 225X2/K mm
érdeklődés szerint
Raktáron
131 darabszám azonnal szállítható
68,95 €
27,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
48 darabszám azonnal szállítható
68,95 €
28,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
57 darabszám azonnal szállítható
68,95 €
27,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Furat ⌀ | 32 | 32 | 32 |
belső hűtés | nem | nem | nem |
Hozzávaló körfűrész gépek gyártmánya | Eisele | Eisele | Eisele |
Szerszámanyag | HSS | HSS | HSS |
Vastagság | 2 | 2 | 2 |
Menesztőfuratok száma | 2 | 2 | 2 |
Menesztőfurat osztókör | 45 | 45 | 45 |