{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
⌀ | 315 mm | |
Vastagság | 3 mm | |
Szerszámanyag | HSS | |
Furat ⌀ | 40 mm | |
Fogak száma Z | 120 | |
Osztás t | 8 mm | |
Menesztőfuratok száma | 2; 4 | |
Menesztő furat ⌀ | 8; 12 mm | |
Menesztőfurat osztókör | 55; 64 mm | |
Hozzávaló körfűrész gépek gyártmánya | Eisele | |
belső hűtés | nem | |
Termék fajtája | Körfűrész lap |
Cikkszám | 177250 315X3 | |
EAN / GTIN | 4045197095534 | |
Gyártó száma | 177250 315X3 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Körfűrész lap közepes 315X3 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
35 darabszám azonnal szállítható
155,55 €
84,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható
155,55 €
109,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható
155,55 €
105,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
⌀ | 315 | 315 | 315 |
Furat ⌀ | 40 | 40 | 40 |
belső hűtés | nem | nem | nem |
Fogak száma Z | 120 | 160 | 100 |
Termék fajtája | Körfűrész lap | Körfűrész lap | Körfűrész lap |
Menesztőfuratok száma | 2; 4 | 2; 4 | 2; 4 |
Menesztőfurat osztókör | 55; 64 | 55; 64 | 55; 64 |