{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
⌀ | 315 mm | |
Vastagság | 3 mm | |
Szerszámanyag | HSS | |
Furat ⌀ | 40 mm | |
Fogak száma Z | 160 | |
Osztás t | 6 mm | |
Menesztőfuratok száma | 2; 4 | |
Menesztő furat ⌀ | 8; 12 mm | |
Menesztőfurat osztókör | 55; 64 mm | |
Hozzávaló körfűrész gépek gyártmánya | Eisele | |
belső hűtés | nem | |
Termék fajtája | Körfűrész lap |
Cikkszám | 177050 315X3 | |
EAN / GTIN | 4045197095428 | |
Gyártó száma | 177050 315X3 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Körfűrész lap finom 315X3 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható
155,55 €
109,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
308,46 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
31 darabszám azonnal szállítható
168,81 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható
148,72 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
⌀ | 315 mm | 315 mm | 315 mm | 315 mm |
Szerszámanyag | HSS | HSS | HSS | HSS |
Vastagság | 3 mm | 2,5 mm | 3 mm | 2,5 mm |
Fogak száma Z | 160 | 160 | 160 | 160 |
Termék fajtája | Körfűrész lap | Körfűrész lap | Körfűrész lap | Körfűrész lap |
Menesztő furat ⌀ | 8; 12 mm | 8; 12 mm | 8; 12 mm | 8; 12 mm |
Menesztőfurat osztókör | 55; 64 mm | 55; 64 mm | 55; 64 mm | 55; 64 mm |