{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
⌀ | 315 mm | |
Vastagság | 3 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Furat ⌀ | 40 mm | |
Fogak száma Z | 160 | |
Osztás t | 6 mm | |
Menesztőfuratok száma | 2; 4 | |
Menesztő furat ⌀ | 8; 12 mm | |
Menesztőfurat osztókör | 55; 64 mm | |
Hozzávaló körfűrész gépek gyártmánya | Eisele | |
belső hűtés | nem | |
Termék fajtája | Körfűrész lap |
Cikkszám | 177055 315X3 | |
EAN / GTIN | 4067263211921 | |
Gyártó száma | 177055 315X3 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Körfűrész lap finom, bevonat nélkül, ⌀×vastagság: 315X3mm
érdeklődés szerint
Raktáron
21 darabszám azonnal szállítható
168,81 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható
114,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Furat ⌀ | 40 mm | 40 mm |
Szerszámanyag | HSS | HSS |
Osztás t | 6 mm | 6 mm |
Fogak száma Z | 160 | 160 |
Termék fajtája | Körfűrész lap | Körfűrész lap |
Menesztő furat ⌀ | 8; 12 mm | 8; 12 mm |
Menesztőfurat osztókör | 55; 64 mm | 55; 64 mm |