{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
⌀ | 275 mm | |
Vastagság | 2 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Furat ⌀ | 40 mm | |
Fogak száma Z | 220 | |
Osztás t | 4 mm | |
Menesztőfuratok száma | 2; 4 | |
Menesztő furat ⌀ | 8; 12 mm | |
Menesztőfurat osztókör | 55; 64 mm | |
Hozzávaló körfűrész gépek gyártmánya | Eisele | |
belső hűtés | nem | |
Termék fajtája | Körfűrész lap |
Cikkszám | 177055 275X2 | |
EAN / GTIN | 4067263046578 | |
Gyártó száma | 177055 275X2 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Körfűrész lap finom, bevonat nélkül, ⌀×vastagság: 275X2mm
érdeklődés szerint
Raktáron
60 darabszám azonnal szállítható
86,29 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
152 darabszám azonnal szállítható
95,06 €
38,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
⌀ | 275 mm | 275 mm |
belső hűtés | nem | nem |
Vastagság | 2 mm | 2 mm |
Osztás t | 4 mm | 4 mm |
Termék fajtája | Körfűrész lap | Körfűrész lap |
Menesztő furat ⌀ | 8; 12 mm | 8; 12 mm |
Menesztőfurat osztókör | 55; 64 mm | 55; 64 mm |