{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
⌀ | 275 mm | |
Vastagság | 2,5 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Furat ⌀ | 40 mm | |
Fogak száma Z | 220 | |
Osztás t | 4 mm | |
Menesztőfuratok száma | 2; 4 | |
Menesztő furat ⌀ | 8; 12 mm | |
Menesztőfurat osztókör | 55; 64 mm | |
Hozzávaló körfűrész gépek gyártmánya | Eisele; Trennjäger | |
belső hűtés | nem | |
Termék fajtája | Körfűrész lap |
Cikkszám | 177055 275X2,5 | |
EAN / GTIN | 4067263046585 | |
Gyártó száma | 177055 275X2,5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Körfűrész lap finom 275X2,5 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
92 darabszám azonnal szállítható
88,43 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
159 darabszám azonnal szállítható
95,06 €
38,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
62 darabszám azonnal szállítható
86,29 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
⌀ | 275 mm | 275 mm | 275 mm |
Hozzávaló körfűrész gépek gyártmánya | Eisele; Trennjäger | Eisele | Eisele |
Szerszámanyag | HSS | HSS | HSS |
Fogak száma Z | 220 | 220 | 220 |
Menesztőfuratok száma | 2; 4 | 2; 4 | 2; 4 |
Menesztő furat ⌀ | 8; 12 mm | 8; 12 mm | 8; 12 mm |
Menesztőfurat osztókör | 55; 64 mm | 55; 64 mm | 55; 64 mm |