{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
⌀ | 370 mm | |
Vastagság | 3 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Furat ⌀ | 50 mm | |
Fogak száma Z | 160 | |
Osztás t | 7 mm | |
Menesztőfuratok száma | 4; 4 | |
Menesztő furat ⌀ | 15; 14 mm | |
Menesztőfurat osztókör | 80; 85 mm | |
Hozzávaló körfűrész gépek gyártmánya | Kaltenbach | |
belső hűtés | nem | |
Termék fajtája | Körfűrész lap |
Cikkszám | 177055 370X3/G | |
EAN / GTIN | 4067263211945 | |
Gyártó száma | 177055 370X3/G |