{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
⌀ | 225 mm | |
Vastagság | 2 mm | |
Szerszámanyag | HSS | |
Furat ⌀ | 32 mm | |
Fogak száma Z | 180 | |
Osztás t | 4 mm | |
Menesztőfuratok száma | 2 | |
Menesztő furat ⌀ | 8 mm | |
Menesztőfurat osztókör | 45 mm | |
Hozzávaló körfűrész gépek gyártmánya | Eisele | |
belső hűtés | nem | |
Termék fajtája | Körfűrész lap |
Cikkszám | 177050 225X2/K | |
EAN / GTIN | 4045197095374 | |
Gyártó száma | 177050 225X2/K |