Van alternatíva erre a termékre

Körfűrész lap finom, ⌀×vastagság: 300X2,5/Kmm

Cikkszám: 177050 300X2,5/K
Kedvezmény
118,32 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. nov. 24.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
17 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀×vastagság (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: HSS

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

300 mm
Vastagság 2,5 mm
Szerszámanyag HSS
Furat ⌀ 32 mm
Fogak száma Z 220
Osztás t 4 mm
Menesztőfuratok száma 2; 2; 2
Menesztő furat ⌀ 8,5; 9; 11 mm
Menesztőfurat osztókör 45; 50; 63 mm
Hozzávaló körfűrész gépek gyártmánya Adige; Berg & Schmid; Bewo; IBP; Thomas
Alkalmas anyagok Fém
belső hűtés nem
Termék fajtája Körfűrész lap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 177050 300X2,5/K
EAN / GTIN 4045197700476
Gyártó száma 177050 300X2,5/K

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
N
800
Alu > 10% Si
N
600
Acél < 500 N/mm²
P
37
Acél < 750 N/mm²
P
22
Acél < 900 N/mm²
P
20
GG(G)
K
27
CuZn
N
400
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

Precíz kivitel és jó minőség kedvező áron. A gőzölt felület véd az élrátét képződéstől.

Felhasználás:

Kis fordulatszámú gépeken (kb. 50 ford./perc).
Fogosztás t: (Fogalak).
  • 4 mm (BW) − 1,0 − 1,5 mm falvastagságú profilokhoz és csövekhez.
  • 5 / 6 mm (HZ) − Közepes profilokhoz, csövekhez és tömör anyagokhoz 1,5 − 20 mm falvastagsággal ill. keresztmetszettel.
  • 7 / 8 mm (HZ) − Vastag profilokhoz és tömör anyagokhoz kb. 50 mm falvastagságig, ill. keresztmetszetig.
  • 10 − 16 mm (HZ) − Extra vastag keresztmetszetekhez és tömör anyaghoz 50 mm felett.

Figyelem:

  • Rozsdamentes acéloknál (pl. V2A) a helyes vágási sebesség és kenés a döntő (lásd a 110020 sz. Forgácsolási kézikönyv adatait).
  • A DIN 1840 szerint megengedett körfutási és oldalsó ütési eltéréseknél a tárcsa jellemzői akár 50 %-kal kedvezőbbek.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz