{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
⌀ | 225 mm | |
Vastagság | 2 mm | |
Szerszámanyag | HSS | |
Furat ⌀ | 40 mm | |
Fogak száma Z | 120 | |
Osztás t | 6 mm | |
Menesztőfuratok száma | 2 | |
Menesztő furat ⌀ | 8 mm | |
Menesztőfurat osztókör | 55 mm | |
Hozzávaló körfűrész gépek gyártmánya | Eisele | |
belső hűtés | nem | |
Termék fajtája | Körfűrész lap |
Cikkszám | 177250 225X2 | |
EAN / GTIN | 4045197700520 | |
Gyártó száma | 177250 225X2 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Körfűrész lap közepes 225X2 mm
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható
68,95 €
41,10 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
31 darabszám azonnal szállítható
68,95 €
37,10 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
27 darabszám azonnal szállítható
68,95 €
27,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Furat ⌀ | 40 | 40 | 40 |
belső hűtés | nem | nem | nem |
Szerszámanyag | HSS | HSS | HSS |
Vastagság | 2 | 2 | 2 |
Osztás t | 6 | 4 | 8 |
Fogak száma Z | 120 | 180 | 90 |
Menesztő furat ⌀ | 8 | 8 | 8 |