{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
⌀ | 250 mm | |
Vastagság | 2 mm | |
Szerszámanyag | HSS | |
Furat ⌀ | 40 mm | |
Fogak száma Z | 128 | |
Osztás t | 6 mm | |
Menesztőfuratok száma | 2; 4 | |
Menesztő furat ⌀ | 8; 12 mm | |
Menesztőfurat osztókör | 55; 64 mm | |
Hozzávaló körfűrész gépek gyártmánya | Eisele | |
belső hűtés | nem | |
Termék fajtája | Körfűrész lap |
Cikkszám | 177250 250X2 | |
EAN / GTIN | 4045197700544 | |
Gyártó száma | 177250 250X2 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Körfűrész lap közepes 250X2 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
38 darabszám azonnal szállítható
73,24 €
40,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható
73,24 €
54,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
33 darabszám azonnal szállítható
73,24 €
30,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Hozzávaló körfűrész gépek gyártmánya | Eisele | Eisele | Eisele |
Szerszámanyag | HSS | HSS | HSS |
Vastagság | 2 | 2 | 2 |
Fogak száma Z | 128 | 200 | 100 |
Termék fajtája | Körfűrész lap | Körfűrész lap | Körfűrész lap |
Menesztőfuratok száma | 2; 4 | 2; 4 | 2; 4 |
Menesztőfurat osztókör | 55; 64 | 55; 64 | 55; 64 |