{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Külső ⌀ | 80 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Kúpsüllyesztő csúcsszög | 90 fok | |
Szerszámanyag | HSS | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Szabvány | DIN 335 D | |
Szár | Morse kúp | |
belső hűtés | nem | |
Legkisebb süllyesztő ⌀ min. furatmérethez | 22 mm | |
Teljes hossz L | 190 mm | |
Morse-kúp MK | 4 | |
Előtolás f acélban < 500 N/mm2 | 0,35 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Előfúrási ⌀ | 22 mm | |
Termék fajtája | Lépcsős- és kúpsüllyesztő |
Cikkszám | 150395 80 | |
EAN / GTIN | 4045197086990 | |
Gyártó száma | 150395 80 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kúpsüllyesztő 90° 80 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
27 darabszám azonnal szállítható
233,24 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható
339,08 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható
400,82 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 3 | 3 | 3 |
Bevonat | bevonat nélkül | bevonat nélkül | bevonat nélkül |
Színes gyűrű | Nincs | Nincs | Nincs |
belső hűtés | nem | nem | nem |
Kúpsüllyesztő csúcsszög | 90 | 90 | 60 |
Morse-kúp MK | 4 | 4 | 4 |
Legkisebb süllyesztő ⌀ min. furatmérethez | 22 | 22 | 25 |