{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Külső ⌀ | 20,5 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Kúpsüllyesztő csúcsszög | 90 fok | |
Szerszámanyag | HSS | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Szabvány | DIN 335 D | |
Szár | Morse kúp | |
belső hűtés | nem | |
Legkisebb süllyesztő ⌀ min. furatmérethez | 3,5 mm | |
Teljes hossz L | 100 mm | |
Morse-kúp MK | 2 | |
Süllyesztett fejű csavarokhoz DIN 7991 | M10 | |
Előtolás f acélban < 500 N/mm2 | 0,16 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Előfúrási ⌀ | 3,5 mm | |
Termék fajtája | Lépcsős- és kúpsüllyesztő |
Cikkszám | 150395 20,5 | |
EAN / GTIN | 4045197086884 | |
Gyártó száma | 150395 20,5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Kúpsüllyesztő 90°, bevonat nélkül, Külső ⌀ Dc: 20,5mm
érdeklődés szerint
Raktáron
49 darabszám azonnal szállítható
41,06 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
21 darabszám azonnal szállítható
59,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Külső ⌀ | 20,5 mm | 20,5 mm |
Színes gyűrű | Nincs | Nincs |
Teljes hossz L | 100 mm | 100 mm |
Szerszámanyag | HSS | HSS |
Előfúrási ⌀ | 3,5 mm | 3,5 mm |
Legkisebb süllyesztő ⌀ min. furatmérethez | 3,5 mm | 3,5 mm |
Előtolás f acélban < 500 N/mm2 | 0,16 mm/ford. | 0,16 mm/ford. |