{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Külső ⌀ | 34 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Kúpsüllyesztő csúcsszög | 90 fok | |
Szerszámanyag | HSS | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Szabvány | DIN 335 D | |
Szár | Morse kúp | |
belső hűtés | nem | |
Legkisebb süllyesztő ⌀ min. furatmérethez | 4,5 mm | |
Teljes hossz L | 118 mm | |
Morse-kúp MK | 2 | |
Süllyesztett fejű csavarokhoz ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M18 | |
Süllyesztett fejű csavarokhoz DIN 7991 | M18 | |
Előtolás f acélban < 500 N/mm2 | 0,25 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Előfúrási ⌀ | 4,5 mm | |
Termék fajtája | Lépcsős- és kúpsüllyesztő |
Cikkszám | 150395 34 | |
EAN / GTIN | 4045197086945 | |
Gyártó száma | 150395 34 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kúpsüllyesztő 90° 34 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
62 darabszám azonnal szállítható
48,61 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
64 darabszám azonnal szállítható
71,54 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Külső ⌀ | 34 | 34 |
Süllyesztett fejű csavarokhoz DIN 7991 | M18 | M18 |
belső hűtés | nem | nem |
Szár | Morse kúp | Morse kúp |
Szerszámanyag | HSS | HSS |
Előtolás f acélban < 500 N/mm2 | 0,25 | 0,25 |
Termék fajtája | Lépcsős- és kúpsüllyesztő | Lépcsős- és kúpsüllyesztő |