{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Külső ⌀ | 25 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Kúpsüllyesztő csúcsszög | 90 fok | |
Szerszámanyag | HSS | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Szabvány | DIN 335 D | |
Szár | Morse kúp | |
belső hűtés | nem | |
Legkisebb süllyesztő ⌀ min. furatmérethez | 3,8 mm | |
Teljes hossz L | 106 mm | |
Morse-kúp MK | 2 | |
Süllyesztett fejű csavarokhoz DIN 7991 | M12 | |
Előtolás f acélban < 500 N/mm2 | 0,2 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Előfúrási ⌀ | 3,8 mm | |
Termék fajtája | Lépcsős- és kúpsüllyesztő |
Cikkszám | 150395 25 | |
EAN / GTIN | 4045197086907 | |
Gyártó száma | 150395 25 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Kúpsüllyesztő 90°, bevonat nélkül, Külső ⌀ Dc: 25mm
érdeklődés szerint
Raktáron
20 darabszám azonnal szállítható
41,75 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
46 darabszám azonnal szállítható
60,37 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
71 darabszám azonnal szállítható
86,44 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
46,06 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 3 | 3 | 3 | 3 |
Külső ⌀ | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
belső hűtés | nem | nem | nem | nem |
Kúpsüllyesztő csúcsszög | 90 fok | 90 fok | 90 fok | 60 fok |
Szabvány | DIN 335 D | DIN 335 D | DIN 335 D | DIN 334 |
Előtolás f acélban < 500 N/mm2 | 0,2 mm/ford. | 0,2 mm/ford. | 0,2 mm/ford. | 0,2 mm/ford. |
Termék fajtája | Lépcsős- és kúpsüllyesztő | Lépcsős- és kúpsüllyesztő | Lépcsős- és kúpsüllyesztő | Lépcsős- és kúpsüllyesztő |