{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Külső ⌀ | 80 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Kúpsüllyesztő csúcsszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | HSS | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Szabvány | DIN 334 | |
Szár | Morse kúp | |
belső hűtés | nem | |
Legkisebb süllyesztő ⌀ min. furatmérethez | 25 mm | |
Teljes hossz L | 200 mm | |
Morse-kúp MK | 4 | |
Előtolás f acélban < 500 N/mm2 | 0,35 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Lépcsős- és kúpsüllyesztő |
Cikkszám | 150860 80 | |
EAN / GTIN | 4045197087454 | |
Gyártó száma | 150860 80 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Kúpsüllyesztő, Form D 60°, bevonat nélkül, ⌀ DC: 80mm
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható
400,82 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható
339,08 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
20 darabszám azonnal szállítható
233,24 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 3 | 3 | 3 |
Külső ⌀ | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
belső hűtés | nem | nem | nem |
Szerszámanyag | HSS | HSS | HSS |
Morse-kúp MK | 4 | 4 | 4 |
Legkisebb süllyesztő ⌀ min. furatmérethez | 25 mm | 22 mm | 22 mm |
Előtolás f acélban < 500 N/mm2 | 0,35 mm/ford. | 0,35 mm/ford. | 0,35 mm/ford. |