Kúpsüllyesztő, Form D 60°, bevonat nélkül, ⌀ DC: 16mm

Cikkszám: 150860 16
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Raktáron
95 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC (mm) Egységár ÁFA-val
  • Kúpsüllyesztő csúcsszög: 60
  • Szerszámanyag: HSS
  • Vágóélek száma Z: 3
  • Szabvány: DIN 334
  • Szár: Morse kúp

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Külső ⌀ 16 mm
Bevonat bevonat nélkül
Kúpsüllyesztő csúcsszög 60 fok
Szerszámanyag HSS
Vágóélek száma Z 3
Szabvány DIN 334
Szár Morse kúp
belső hűtés nem
Legkisebb süllyesztő ⌀ min. furatmérethez 4 mm
Teljes hossz L 90 mm
Morse-kúp MK 1
Előtolás f acélban < 500 N/mm2 0,14 mm/ford.
Színes gyűrű Nincs
Termék fajtája Lépcsős- és kúpsüllyesztő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 150860 16
EAN / GTIN 4045197087393
Gyártó száma 150860 16

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
N
33
Acél < 500 N/mm²
P
28
Acél < 750 N/mm²
P
27
CuZn
N
65
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

A forgácsterek 31,5-es méretig telibe köszörülve. A süllyesztőkúpot, valamint a kerületet hátraköszörülték és nem szorul meg. Emiatt mélysüllyesztésnél ugyanolyan könnyű és rezgésmentes vágás érhető el, mint sorjázásnál vagy süllyesztésnél.

Felhasználás:

Rezgésmentes süllyesztéshez és sorjázáshoz.
Különösen alkalmas menet-magfuratok süllyesztéséhez, valamint szerszám- és készülékgyártásban történő süllyesztésekhez.

Figyelem:

MK száras szerszámokhoz való szűkítő hüvelyeket lásd a 343000-343530 sz. alatt.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz