{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Külső ⌀ | 40 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Kúpsüllyesztő csúcsszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | HSS | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Szabvány | DIN 334 | |
Szár | Morse kúp | |
belső hűtés | nem | |
Legkisebb süllyesztő ⌀ min. furatmérethez | 12,5 mm | |
Teljes hossz L | 150 mm | |
Morse-kúp MK | 3 | |
Előtolás f acélban < 500 N/mm2 | 0,25 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Lépcsős- és kúpsüllyesztő |
Cikkszám | 150860 40 | |
EAN / GTIN | 4045197087423 | |
Gyártó száma | 150860 40 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Kúpsüllyesztő, Form D 60°, bevonat nélkül, ⌀ DC: 40mm
érdeklődés szerint
Raktáron
95 darabszám azonnal szállítható
90,75 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
34 darabszám azonnal szállítható
96,04 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
184 darabszám azonnal szállítható
67,23 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
100 darabszám azonnal szállítható
141,12 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Külső ⌀ | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Bevonat | bevonat nélkül | bevonat nélkül | bevonat nélkül | TiN |
belső hűtés | nem | nem | nem | nem |
Szabvány | DIN 334 | DIN 335 D | DIN 335 D | DIN 335 D |
Morse-kúp MK | 3 | 3 | 3 | 3 |
Legkisebb süllyesztő ⌀ min. furatmérethez | 12,5 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Előtolás f acélban < 500 N/mm2 | 0,25 mm/ford. | 0,25 mm/ford. | 0,25 mm/ford. | 0,25 mm/ford. |