Precíziós kúpsüllyesztő 90° 8,3 mm

Cikkszám: 150170 8,3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
211 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Külső ⌀ Dc (mm) Egységár ÁFA-val
  • Kúpsüllyesztő csúcsszög: 90
  • Szerszámanyag: HSS
  • Vágóélek száma Z: 3
  • Szabvány: DIN 335 C
  • Szár: Hengeres szár, h9-tel

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Ajánlat

    Állítsa be árelőnnyel

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Külső ⌀ 8,3 mm
    Bevonat TiAlN
    Kúpsüllyesztő csúcsszög 90 fok
    Szerszámanyag HSS
    Vágóélek száma Z 3
    Szabvány DIN 335 C
    Szár Hengeres szár, h9-tel
    belső hűtés nem
    Legkisebb süllyesztő ⌀ min. furatmérethez 2 mm
    Teljes hossz L 50 mm
    Szár ⌀ Ds 6 mm
    Süllyesztett fejű csavarokhoz DIN 7991 M4
    Előtolás f acélban < 500 N/mm2 0,09 mm/ford.
    Szártűrés h9
    Színes gyűrű zöld
    Termék fajtája Lépcsős- és kúpsüllyesztő

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 150170 8,3
    EAN / GTIN 4045197085603
    Gyártó száma 150170 8,3

    Alkalmazási táblázat

    Alu > 10% Si
    N
    25
    Acél < 500 N/mm²
    P
    34
    Acél < 750 N/mm²
    P
    32
    Acél < 900 N/mm²
    P
    32
    INOX < 900 N/mm²
    M
    9
    INOX > 900 N/mm²
    M
    8
    CuZn
    N
    80
    Uni
     
    Nedvesen maximum
     
    Száraz
     

    Leírás

    Kivitel:

    Az összes süllyesztő 3 élű, radiálisan hátraköszörülve.
    A forgácstereket telibe köszörülték.
    Precíziós kúpsüllyesztő, a jelentős teljesítménynövelés érdekében.

    Felhasználás:

    Precíziós kúpsüllyesztő kúpos süllyesztések rezgésmentes elkészítésére.

    Letöltések és dokumentumok

    Összehasonlítás hasonló termékekkel

    Ez a cikk


    Ajánlások


    Precíziós kúpsüllyesztő 90° 8,3 mm

    Precíziós kúpsüllyesztő 90° 8,3 mm

    érdeklődés szerint
    Raktáron
    211 darabszám azonnal szállítható
    29,38 €
    plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
    érdeklődés szerint
    Raktáron
    481 darabszám azonnal szállítható
    16,93 €
    plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
    Vágóélek száma Z 3 3
    Külső ⌀ 8,3 8,3
    Bevonat TiAlN TiN
    Süllyesztett fejű csavarokhoz DIN 7991 M4 M4
    Kúpsüllyesztő csúcsszög 90 90
    Szár Hengeres szár, h9-tel Hengeres szár, h9-tel
    Szár ⌀ Ds 6 6

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz