{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Külső ⌀ | 31 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Kúpsüllyesztő csúcsszög | 90 fok | |
Szerszámanyag | HSS | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Szabvány | DIN 335 C | |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
belső hűtés | nem | |
Legkisebb süllyesztő ⌀ min. furatmérethez | 4,2 mm | |
Teljes hossz L | 71 mm | |
Szár ⌀ Ds | 12 mm | |
Süllyesztett fejű csavarokhoz DIN 7991 | M16 | |
Előtolás f acélban < 500 N/mm2 | 0,2 mm/ford. | |
Szártűrés | h9 | |
Színes gyűrű | zöld | |
Termék fajtája | Lépcsős- és kúpsüllyesztő |
Cikkszám | 150170 31 | |
EAN / GTIN | 4045197085672 | |
Gyártó száma | 150170 31 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Precíziós kúpsüllyesztő 90° 31 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
100 darabszám azonnal szállítható
123,42 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
790 darabszám azonnal szállítható
63,85 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Süllyesztett fejű csavarokhoz DIN 7991 | M16 | M16 |
Kúpsüllyesztő csúcsszög | 90 | 90 |
Szerszámanyag | HSS | HSS |
Szár ⌀ Ds | 12 | 12 |
Legkisebb süllyesztő ⌀ min. furatmérethez | 4,2 | 4,2 |
Előtolás f acélban < 500 N/mm2 | 0,2 | 0,2 |
Termék fajtája | Lépcsős- és kúpsüllyesztő | Lépcsős- és kúpsüllyesztő |