{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Külső ⌀ | 15 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Kúpsüllyesztő csúcsszög | 90 fok | |
Szerszámanyag | HSS | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Szabvány | DIN 335 C | |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
belső hűtés | nem | |
Legkisebb süllyesztő ⌀ min. furatmérethez | 3,2 mm | |
Teljes hossz L | 60 mm | |
Szár ⌀ Ds | 10 mm | |
Süllyesztett fejű csavarokhoz ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M8 | |
Előtolás f acélban < 500 N/mm2 | 0,12 mm/ford. | |
Szártűrés | h9 | |
Színes gyűrű | zöld | |
Termék fajtája | Lépcsős- és kúpsüllyesztő |
Cikkszám | 150170 15 | |
EAN / GTIN | 4045197085634 | |
Gyártó száma | 150170 15 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Precíziós kúpsüllyesztő 90°, TiAlN, Külső ⌀ Dc: 15mm
érdeklődés szerint
Raktáron
202 darabszám azonnal szállítható
41,55 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
327 darabszám azonnal szállítható
44,30 €
29,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
55 darabszám azonnal szállítható
22,25 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bevonat | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Színes gyűrű | zöld | zöld | zöld |
Süllyesztett fejű csavarokhoz ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M8 | M8 | M8 |
Teljes hossz L | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
belső hűtés | nem | nem | nem |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | Hengeres szár, h9-tel | Hengeres szár, h9-tel |
Legkisebb süllyesztő ⌀ min. furatmérethez | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm |