{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
⌀ ext. | 19 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Kegelsenkerspitzenwinkel | 90 Grad | |
Schneidstoff | HSS | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
⌀ fraise min., pour alésages à partir de | 3,5 mm | |
Longueur totale L | 63 mm | |
⌀ queue Ds | 10 mm | |
Pour vis à tête fraisée ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M10 | |
Avance f dans l'acier < 500 N/mm2 | 0,14 mm/tr | |
Tolérance de queue | h9 | |
Farbring | grün | |
Produktart | Stufen- und Kegelsenker |
Cikkszám | 150170 19 | |
EAN / GTIN | 4045197301352 | |
Gyártó száma | 150170 19 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Precíziós kúpsüllyesztő 90° 19 mm
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 munkanapon belül
3 darabszám azonnal szállítható
56,92 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 munkanapon belül
18 darabszám azonnal szállítható
CHF 34.15
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Revêtement | TiAlN | TiN |
Longueur totale L | 63 | 63 |
Arrosage interne | nein | non |
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner | 90 | 90 |
Tolérance de queue | h9 | h9 |
Type d'outils | HSS | HSS |
Avance f dans l'acier < 500 N/mm2 | 0,14 | 0,14 |