{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | M27 | |
Menetfajta | M | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | EN 22568 | |
Tűrési osztály | DIN 13 6g | |
Vágásirány | jobbos | |
Emelkedés | 3 mm | |
Külső ⌀ | 65 mm | |
Magasság | 25 mm | |
Termék fajtája | Menetmetsző |
Cikkszám | 140460 M27 | |
EAN / GTIN | 4062406233440 | |
Gyártó száma | 140460 M27 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
Menetmetsző, M: M27
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
191,10 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
180,25 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
284,28 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
198,79 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható
104,37 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Menetfajta | M | M | M | M-LH | M |
Menetméret | M27 | M27 | M27 | M27 | M27 |
Magasság | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Szabvány | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Szerszámanyag | HSS E | HSS | HSS E | HSS | HSS |
Tűrési osztály | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |
Termék fajtája | Menetmetsző | Menetmetsző | Menetmetsző | Menetmetsző | Menetmetsző |