{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | M5 | |
Menetfajta | M | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | EN 22568 | |
Tűrési osztály | DIN 13 6g | |
Vágásirány | jobbos | |
Emelkedés | 0,8 mm | |
Külső ⌀ | 20 mm | |
Magasság | 7 mm | |
Termék fajtája | Menetmetsző |
Cikkszám | 140460 M5 | |
EAN / GTIN | 4062406233341 | |
Gyártó száma | 140460 M5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Menetmetsző M5
érdeklődés szerint
Raktáron
317 darabszám azonnal szállítható
26,85 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
468 darabszám azonnal szállítható
22,25 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
42,13 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
254 darabszám azonnal szállítható
40,38 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható
55,62 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
987 darabszám azonnal szállítható
12,69 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Profilszög | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Menetfajta | M | M | M | M | M-LH | M |
Menetméret | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 |
Magasság | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Szerszámanyag | HSS E | HSS | HSS | HSS E | HSS | HSS |
Emelkedés | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Tűrési osztály | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6e | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |