{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | M3 | |
Menetfajta | M | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | EN 22568 | |
Tűrési osztály | DIN 13 6g | |
Vágásirány | jobbos | |
Emelkedés | 0,5 mm | |
Külső ⌀ | 20 mm | |
Magasság | 5 mm | |
Termék fajtája | Menetmetsző |
Cikkszám | 140460 M3 | |
EAN / GTIN | 4062406233310 | |
Gyártó száma | 140460 M3 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Menetmetsző M3
érdeklődés szerint
Raktáron
343 darabszám azonnal szállítható
30,09 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
137 darabszám azonnal szállítható
43,78 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Külső ⌀ | 20 | 20 |
Profilszög | 60 | 60 |
Magasság | 5 | 5 |
Szabvány | EN 22568 | EN 22568 |
Vágásirány | jobbos | jobbos |
Tűrési osztály | DIN 13 6g | DIN 13 6g |
Termék fajtája | Menetmetsző | Menetmetsző |